Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Bimba-Mead

Référence :WBB571624

Référence fabricant : MB12-3CSC-120VAC

Électrovanne Bimba-Mead MB12-3CSC-120VAC, 1/8" NPTF, 3 voies, 2 positions, normalement fermée, 120 V CA

Description du produit
Les vannes Dyna-Coil sont utilisées lorsqu'il est nécessaire de convertir un signal électrique en un débit d'air. Les modèles à 3 voies permettent à l'air de circuler à travers la vanne lorsqu'elle est sous tension et de s'échapper lorsqu'elle est hors tension. « Normalement fermée » signifie que l'entrée d'air est bloquée jusqu'à ce que la vanne soit sous tension.

PRIX
$499.95

1
1
Expédié sous 21 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur1-7/8 po
Largeur1-3/16 po
Hauteur2-3/8 po
Taille du port1/8 NPTF pouces

Détails du produit

Orifice0.038"
Trous de fixationFiletage 8-32 UNC-2B
Pression120 psi
LubrificationNon obligatoire
Réponse20 à 30 ms
FiltrationMicro de 40 microns
CV à joindre0.035
Référence fabricantMB12-3CSC-120 V CA
MédiasTempérature de l'air / Température maximale : 185 °F
CV - Fin0.05
Conduite1/2" NPS
MarqueBimba-Mead