Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
Bande de journal

Référence :WBB954907

Référence fabricant : 10003947

Ligneuse à rayures sans air Newstripe 10003947 4250, 0,34 GPM, 3000 PSI, 5 gallons

Description du produit

Le Newstripe 4250 est notre modèle le plus économique, partageant de nombreuses caractéristiques avec nos modèles plus grands. Sa conception légère (105) lb . facilite le passage sur les terrains de sport les plus accidentés ou les pentes abruptes stationnements Tout en produisant des lignes nettes et droites de 5 à 15 cm de large. De plus, la pompe à pression réglable de 1,3 l/min et 207 bars permet de pulvériser sans gaspillage de peinture. Facile à utiliser, les commandes intégrées à la poignée permettent de réaliser des rayures rapidement et efficacement, sans installation longue et coûteuse.

PRIX
$5,039.00

1
1
Expédié sous 4 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur54 po
Largeur25 po
Hauteur38 po
Taille des roues(4) Pneus pneumatiques de 10 pouces

Détails du produit

TaperTraceuse de lignes à conducteur marchant
PompeCompresseur sans air à membrane, débit de 0,34 GPM, pression réglable de 0 à 3 000 PSI
CapacitéSeau de 5 gallons
Type de peintureÀ base d'eau/d'huile
MoteurMoteur Briggs & Stratton 190 cm3
Description4250 Rayeuse sans air
Quantité par paquet1
Référence fabricant10003947
MarqueBande de journal

Garantie

Garantie18 mois