Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Akro-Mils

Référence :WB184811RD

Référence fabricant : 184811RD

Akro-Mils® Bac en plastique AkroBin® à suspendre et à empiler, 7-3/8" de longueur x 4-1/8" de largeur x 3" de hauteur, rouge - Lot de 24

Description du produit
Ces bacs en polymère robustes de qualité industrielle peuvent être suspendus ou empilés pour répondre à vos besoins de rangement. Ils sont dotés d'un rebord d'empilage extra-large et de poignées ergonomiques facilitant leur manipulation. Des butées antidérapantes et des nervures de renfort empêchent les bacs de glisser ou de s'écarter lorsqu'ils sont pleins. Une grande fente pour étiquette permet d'identifier rapidement le contenu. Résistent à des températures allant jusqu'à 250 °F. Vendus par cartons.

PRIX
89.28  Vendu par lots de 24 /3.72 l'unité

1
1
Prévu vers le2026
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur7-3/8 po
Largeur4-1/8 po
Hauteur3 po
Dimensions (L x l x H)7 3/8 x 4 1/8 x 3 pouces
Longueur intérieure6-3/4 po
Largeur intérieure3-7/16 po
Hauteur intérieure2-13/16 po
Poids0.3 lb

Détails du produit

Montage requisNon
TypePoubelle colorée
CouleurRouge
MatériauPlastique
Quantité par emballage24
Référence fabricant184811
Empiler et/ou emboîterAccrocher et empiler
MarqueAkro-Mils