60,95 $ ch.
Prix: 182,85 $ / Pkg de 3
Les clients ont également été consultés
RÉCIPIENT DE SÉCURITÉ
Ce conteneur de polymère haute densité gris opaque de qualité industrielle a renforcé les côtes et se ferme avec un couvercle à charnière verrouillable qui verrouille pour la force supplémentaire. Contenants de plastique nid lorsqu’elle est ouverte pour économiser l’espace. Poignées moulées permettent de soulever facilement. Axes de charnières en acier inoxydable pleine longueur assurer la sécurité. Vente de carton.
Poids &Dimensions
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 17 in (43,18 cm)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
- Longueur 21-1/2 po (54,61 cm)
- Capacité de poids 100 lbs (45,45 kg)
- Capacité de poids empilé 300 lbs (136,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid Pile & nid
- Capacité 2,28 pi³ (0,06 pi³.m)
- Type Conteneur d’expédition à couvercle attaché
- Quantité par paquet 3
- Marque Akro-Mils
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 39170GRAY
- Couvercle Oui
- Nombre de piles 5
- Couleur Gris
- Moulé en main cales permettent de levage simple.
- Moraillon intégrale permet de cravate cadenas ou câble de sécurité (cravate cadenas et câble vendu séparément).
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : DON
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Sarah
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ces caisses sont géniaux. Juste la bonne taille! -
Reviewer : Rich
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous nouons nos contenants fermés en utilisant des attaches réutilisables qui sont des cordes (cordon) bouclées à travers les trous d’extrémité et fixées avec un curseur. Sur ces nouveaux récipients, il n’y a pas d’accès au côté inférieur des trous d’extrémité. Par conséquent, nous ne pouvons pas les sécuriser de notre façon préférée. D’autres contenants que nous avons commandés de vous ont fourni un accès facile au côté inférieur des trous d’extrémité, et nous nous attendions à ce que ces récipients soient les mêmes. *** Commentaire global: le modèle 257811GY dispose d’une HASP intégrale qui permet la sécurité des attaches de câble. *** -
Reviewer : Tom
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce sont de très belles totes, plus profondes que celles standard. Je stocke des câbles réseau, des bandes de sortie et des cordons d’alimentation d’extension. Un avantage supplémentaire est que nous pouvons expédier dans eux aussi bien.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 28,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 21-7/8x15-1/4x17-1/4 Gris
Article nº : 257811
Expédition en un jour ouvrable
32,95 $
comparer les élémentsAkro-Mils Joint couvercle conteneur 39170GREY - 21-1/2" L x 15' W x 17" H, qté par paquet : 3
60,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires