Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Akro-Mils

Référence :WB104838

Référence fabricant : 19228

Armoire de rangement pour petites pièces en acier Akro-Mils 19228 - 43 cm L x 28 cm P x 28 cm H avec 28 tiroirs gris

Description du produit
Armoire à plusieurs tiroirs AKRO-MILS
CADRE EN ACIER

Ce meuble modulaire à 28 tiroirs acier Ce meuble à cadre est doté d'une structure en acier galvanisé avec revêtement en poudre gris, le rendant résistant à la rouille, aux chocs et aux rayures. Ses tiroirs à fond concave en polystyrène haute résistance sont équipés de façades transparentes et d'un porte-étiquette moulé. Dimensions : 43 cm (L) x 28 cm (P) x 28 cm (H). Pieds emboîtables pour un rangement stable. Chaque tiroir comprend deux séparateurs et une étiquette.

Tableau de référence des dimensions des tiroirs
Tiroir/BacW"D"H"
UN161616
B161616
C161616
D4168
E161616


PRIX
$595.00

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur17 po
Profondeur11 po
Hauteur11 po
Poids24 lb
Dimensions du tiroir(28) C

Détails du produit

TypeMeuble à tiroirs
Famille de couleurs de cadreGris
Famille de couleurs de tiroirGris/Transparent
CouleurGris
Matériau du tiroirPlastique
Nombre de tiroirs28
MatérielAcier
Nombre de compartiments28
Référence fabricant19228
MarqueAkro-Mils