STRUCTURE EN ACIER
Ce meuble modulaire à 20 tiroirs acier Le meuble est doté d'une structure en acier galvanisé recouverte d'un revêtement en poudre gris, ce qui le rend résistant à la rouille, aux éclats et aux rayures. Les tiroirs du fond, en styrène hautement résistant aux chocs, sont dotés de façades transparentes et d'un porte-étiquette moulé. Les dimensions totales du meuble sont de 17" de largeur x 11" de profondeur x 11" de hauteur. Il est équipé de « pieds » emboîtables permettant un empilage stable. Il comprend deux séparateurs et une étiquette par tiroir.
| Tiroir/Bac | « W » | « D » | « H » |
| A | 16 | 16 | 16 |
| B | 16 | 16 | 16 |
| C | 16 | 16 | 16 |
| D | 4 | 16 | 8 |
| E | 16 | 16 | 16 |