Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Panneau à jalousies américain alvéolée polystyrène Core, blanc, 24 "x 48", la taille des cellules de 5/8, Pack 2

Panneau à jalousies américain alvéolée polystyrène Core, blanc, 24 "x 48", la taille des cellules de 5/8, Pack 2

Article nº : WBB1226957

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 129,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Panneau acrylique alvéolée Core à jalousies américain blanc, 24 "x 48", Pack 2 14-2448-2PK

Panneau acrylique alvéolée Core à jalousies américain blanc, 24 "x 48", Pack 2 14-2448-2PK

Auvent de porte d’acier 24 "x 18" - SDL 24 x 18

Auvent de porte d’acier 24 "x 18" - SDL 24 x 18

Auvent de porte en aluminium 18 "x 12" - ADL 18 x 12

Grille d'aération pour porte, aluminium, 18 po x 12 po, ADL 18x12

Auvent de porte en aluminium 24 "x 18" - ADL 24 x 18

Grille d'aération pour porte, aluminium, 24 po x 18 po, ADL 24x18

Auvent de porte en aluminium 24 "x 12" - ADL 24 x 12

Grille d'aération pour porte, aluminium, 24 po x 12 po, ADL 24x12

Auvent de porte en aluminium 12 "x 12" - ADL 12 x 12

Grille d'aération pour porte, aluminium, 12 po x 12 po, ADL 12x12

Panneau alvéolé American Louver, plastique, noir, PK2

Panneau alvéolé American Louver, plastique, noir, PK2

L’alvéolée est un produit extrêmement polyvalent et les utilisations dans l’affichage, présentoirs POP, ventilation HVAC, auvent et beaucoup d’autres applications. La cellule ouverte alvéolée améliore considérablement la ventilation en raison de sa 85 % zone du visage libre, améliorant ainsi le débit d’air. Ces persiennes n’interférera pas avec les systèmes de gicleurs de plafond et sont injection moulée d’une seule pièce pour plus de solidité. Ils sont conçus avec bateau-tour, digne d’un aspect uniforme lorsque les panneaux sont assemblés. Faite d’un blanc pur acrylique non jaunissant.

Poids &Dimensions

  • Largeur 23-5/8 po (60,01 cm)
  • Poids 2 lb (.91 kg)
  • Longueur 47-9/16 po (120,81 cm)
  • Taille de la cellule 5/8 X 5/8 po
  • Épaisseur 3/8 en
  • Taille nominale 24 x 48 po

Détails du produit

  • Type Alvéolée
  • Quantité par paquet 2
  • Marque American Louver
  • Matériau Plastique polystyrène
  • Numéro de référence du fabricant TC-24-2448-2PK
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications UL94-HB
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
Panneau à jalousies américain alvéolée polystyrène Core, blanc, 24 "x 48", la taille des cellules de 5/8, Pack 2

Panneau à jalousies américain alvéolée polystyrène Core, blanc, 24 "x 48", la taille des cellules de 5/8, Pack 2

Article nº : WBB1226957