Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

American Louver Stratus Plaque diffuseur cou 8", blanc, STR-PQ-8W

American Louver Stratus Plaque diffuseur cou 8", blanc, STR-PQ-8W

Article nº : WBB1226969

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 105,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

American Louver Stratus Plaque diffuseur cou 6", blanc, STR-PQ-6W

American Louver Stratus Plaque diffuseur cou 6", blanc, STR-PQ-6W

American Louver Stratus cône diffuseur avec 14" cou, noir, STR-C-14BK

American Louver Stratus cône diffuseur avec 14" cou, noir, STR-C-14BK

American Louver Stratus cône diffuseur avec 10" cou, noir, STR-C-10BK

American Louver Stratus cône diffuseur avec 10" cou, noir, STR-C-10BK

American Louver Stratus Plaque diffuseur avec 14" cou, noir, STR-PQ-14BK

American Louver Stratus Plaque diffuseur avec 14" cou, noir, STR-PQ-14BK

Cadre en plâtre américain persienne pour mise en diffuseur, 2' x 2', blanc, PK2

Cadre en plâtre américain persienne pour mise en diffuseur, 2' x 2', blanc, PK2

American Louver Stratus en plastique Plaque diffuseur pour T-grille au plafond, R6, isolé, blanc

American Louver Stratus en plastique Plaque diffuseur pour T-grille au plafond, R6, isolé, blanc

American Louver STR-C-W-BDNI cône diffuseur Kit, blanc, s’adapte à plusieurs tailles de cou

American Louver STR-C-W-BDNI cône diffuseur Kit, blanc, s’adapte à plusieurs tailles de cou

Auvent de porte en aluminium 24 "x 18" - ADL 24 x 18

Grille d'aération pour porte, aluminium, 24 po x 18 po, ADL 24x18

American Louver coupe-feu UL2043 cône blanc diffuseur pour 14" conduit, STR-C-14W-FR

American Louver coupe-feu UL2043 cône blanc diffuseur pour 14" conduit, STR-C-14W-FR

American Louver coupe-feu UL2043 cône blanc diffuseur pour 12" conduit, STR-C-12W-FR

American Louver coupe-feu UL2043 cône blanc diffuseur pour 12" conduit, STR-C-12W-FR

American Louver coupe-feu UL2043 cône blanc diffuseur pour 8" conduit, STR-C-8W-FR

American Louver coupe-feu UL2043 cône blanc diffuseur pour 8" conduit, STR-C-8W-FR

Auvent de porte d’acier 24 "x 18" - SDL 24 x 18

Auvent de porte d’acier 24 "x 18" - SDL 24 x 18

Auvent de porte en aluminium 24 "x 12" - ADL 24 x 12

Grille d'aération pour porte, aluminium, 24 po x 12 po, ADL 24x12

Dites bonjour à une alternative résistante à la corrosion à l’acier et à l’aluminium. Tous les diffuseurs en plastique

Fabriqués à partir de polymères d’ingénierie, nos diffuseurs Stratus sont conçus pour surpasser et surpasser les diffuseurs métalliques comparables. En fait, ce nouveau produit en plastique révolutionnaire ne rouille pas, ne se fanera pas ou ne se corrodera pas en raison de ses propriétés uniques. De plus, il s’agit d’une option rentable disponible en cône ou plaque, Stratus Diffuseurs en plastique dispose également d’un col extra grand pour une installation facile.

Tous les diffuseurs en plastique
  • Rencontre UL 2043 Fire Rating
  • Ne rouille pas, ne corrode pas ou ne s’estompera pas
  • Lavable au lave-vaisselle
  • N’a jamais besoin peinture
  • Indiscernable du métal lorsqu’il est installé


Disponible dans les deux Cône et plaque Styles blanc et noir, Les diffuseurs Stratus sont parfaits pour :
  • Restaurants
  • Hôpitaux
  • Centres d’IRM
  • Théâtres
  • Transformation des aliments
  • Bureaux
  • Bâtiments commerciaux
  • Environnements propres


Poids &Dimensions

  • Largeur 22-3/4 po (57,79 cm)
  • Taille du conduit 8 in (20,32 cm)
  • Longueur 23-3/4 po (60,33 cm)
  • Taille du cou 8 in (20,32 cm)
  • Poids 4 lbs (1,82 kg)

Détails du produit

  • Style de diffuseur Plaque
  • Type Plaque diffuseur
  • Marque American Louver
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant STR-PQ-8W
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications UL94-HB
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
American Louver Stratus Plaque diffuseur cou 8", blanc, STR-PQ-8W

American Louver Stratus Plaque diffuseur cou 8", blanc, STR-PQ-8W

Article nº : WBB1226969