Quantité minimale: 5
Prix : 18,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce joint d’étanchéité en caoutchouc cellulaire EPDM qualité 100 % est fabriqué à partir du même matériau utilisé dans les garnitures et bagues de météo automobile installé en usine et est conçu comme un remplacement pour votre voiture ou en bateau. C’est un matériel de haute performance avec la plus longue durabilité et adhésif plus élevé que les bandes de mousse typique de caoutchouc spongieux. Reste durable et flexible à des températures allant de - 40° to 140°. Garanti de rester flexible pour les années 10.
Poids &Dimensions
- Largeur 11/32 en
- Taille 5/16 "x 11/32" x 17'
Détails du produit
- Pour une utilisation avec Auto et Marine
- Marque M-D Building Products
- Description Tout climat Auto & bise Marine
- Matériau Caoutchouc cellulaire EPDM
- Finition Noir
- Numéro de référence du fabricant 01025
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
M-D tous les climat Auto & Marine coupe-froid, 01025, profil D, noir, 17' L x 11/32" W x 5/16" TK
18,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit