2,46 $ ch.
Prix: 29,52 $ / Pkg de 12
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Un composé de joint de tuyau jaune, sans grain, à réglage lent, souple, non durcissant et non toxique. Facile à utiliser et facile à nettoyer. Ne transférera aucun goût ou odeur au système scellé. Excellent pour les systèmes de nourriture et d’eau. Pour une utilisation sur tous les métaux, ABS, PVC, CPVC, fibre de verre, nylon, polypropylène, celcon, cycolac, polybutylène, delrin, polyéthylène et zytel plastiques. Peut être utilisé sur les systèmes transportant la plupart des liquides et des gaz. Ne pas utiliser sur les lignes d’oxygène. Plage de température pour les gaz et les liquides: -50º F (-45º C) à +400º F (+204º C). Plage de pression pour les gaz jusqu’à 3 000 PSI, les liquides jusqu’à 6 000 PSI. Brossable à: -50º F (-45º C). Contient des huiles et des carbonates inertes non toxiques. Ne contient ni plomb ni silicone. NSF certifié.
Poids &Dimensions
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Taille 1 oz
- Longueur 6,375 po (16,19 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 12
- Marque Cygne noir
- Description Pipe Dope tout usage
- Numéro de référence du fabricant 02034
- Plage de température -50-400
- Couleur Jaune
- Max PSI Gaz jusqu’à 3 000 psi liquide jusqu’à 6 000 psi psi
Conformité et certifications
- Certifié NSF NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Black Swan All Purpose Pipe Dope, 1 Fl. Oz. Tube, qté par paquet : 12
2,46 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit