Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Météo Guard® tout usage en Rack, en aluminium Compact, 2 traverses, 60" - 218-3-03 A

Météo Guard® tout usage en Rack, Compact en aluminium, 2 traverses, 60"- 218-3-03 A

Article nº : WBB2238686

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 709,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chaîne de montage de garde météo Kit, grandeur nature, milieu/toit 113" - 2113 0-01

Chaîne de montage de garde météo Kit, grandeur nature, milieu/toit 113"- 2113-0-01

Météo Guard Kit de montage de barres de toit, toit universel - 2510F

Temps de garde, Kit de montage support de toit, toit universel - 2510F

Météo garde EZ-Glide 2™ fixe porte-échelle déroulante longtemps fourgonnettes pleine grandeur - 2275 3-01

Météo garde EZ-Glide 2™ fixe porte-échelle déroulante fourgonnettes pleine grandeur longtemps - 2275-3-01

Toutes les baies de but créer un espace de transport d’équipement long. Conçu pour le montage à l’aluminium, chaînes de montage le pouce 60 tous but Rack modèle 218-3-03 est un 2 Cross Rack de membre pour les fourgonnettes compactes. Quincaillerie en acier inoxydable et une finition de manteau de poudre Brite blanc ARMOR-TUF(R) vous protéger contre le temps et la météo.

Caractéristiques :

  • Rack de van de nouveau 60 pouces deux large entretoise aluminium tout usage
  • Conçu pour les nouveaux fourgons compacts comme le Ford Transit Connect, Nissan NV200, Chevrolet City Express et RAM ProMaster ville
  • Combiner avec accessoire entretoise modèle 222-3-03 pour un carré de van traverse trois
  • Utiliser avec le kit de montage canal modèle 2085-0-01 pour Ford Transit Connect, Nissan NV200, Chevrolet City Express et RAM ProMaster ville
  • Fonctionne avec le modèle 7499 Airfoil
  • Construction en aluminium de poids léger maximise la capacité de charge de toit
  • Toit de cocher charger cote et l’espacement de traverse pour transporter de façon sécuritaire les charges de toiture et des échelles longues.
  • Comprend des sangles Velcro pour aider charge sécurisée
  • Quincaillerie en acier inoxydable est résistant contre la montre et météo
  • Finition de manteau de poudre® Brite blanc ARMOR-TUF

Poids &Dimensions

  • Profondeur 8 in (20,32 cm)
  • Largeur 12 in (30,48 cm)
  • Hauteur 60 in (152,4 cm)
  • Taille Compact
  • Poids 31 lbs (14,09 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Description Barres de toit
  • À utiliser avec l’année/la fabrique/le modèle Comapct Vans
  • Capacité 3,3 
  • Type 2 la traverse
  • Marque Weather Guard
  • Finition Powdercoat Oui
  • Matériau Aluminium
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Météo Guard® tout usage en Rack, en aluminium Compact, 2 traverses, 60" - 218-3-03 A

Météo Guard® tout usage en Rack, Compact en aluminium, 2 traverses, 60"- 218-3-03 A

Article nº : WBB2238686

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant