Prix : 1 329,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’actionneur pneumatique de série BI-SS a un corps en acier inoxydable pour les environnements difficiles, l’industrie alimentaire ou des applications pharmaceutiques. L’actionneur répond à des normes internationales ISO et NAMUR pour faciliter le montage aux robinets de l’ISO. Vérins double effet ont l’air d’ouvrir, ne pas fermer l’air et sont dimensionnés pour alimentation en air 80 lb/po2. Vérins standards sont évalués à 180° F, avec des options pour les joints de Viton de haute température. L’actionneur de BI-85-SS-DA met 740 lb de couple à la pression d’alimentation 80 lb/po2.
Poids &Dimensions
- Largeur 3,97 po (10,08 cm)
- Hauteur 5,03 po (12,78 cm)
- Longueur 8,37 po (21,26 cm)
Détails du produit
- Type d’actionneur Pneumatique
- Logement actionneur Acier inoxydable
- Couple de l’actionneur 740 lb-po
- Quantité par paquet 1
- Marque Bi-Torq
- Matériau 304 en acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant BI-85-SS-DA
- Fonction actionneur Double effet
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
En acier inoxydable Double action actionneur pneumatique ; 740 Lbs de couple
1329,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit