Souvent achetés ensemble
Prix : 1 269,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 1 269,00 .
- Acheter 2 1 205,00 .
- Acheter 3+ 1 169,00 .
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Un chariot à huit roues peut être un avantage majeur dans de nombreuses conditions. Les grandes roues surdimensionnées donnent à l’unité et à tout matériel à bord, un navire lisse pour transporter les marchandises entre les zones. Plaque réglable jaune montée à l’arrière de l’appareil. La plaque agit comme une barrière pour les articles qui s’adaptent confortablement sur le dolly. Lorsque la plaque est en baisse, il fait de la place pour tous les produits surdimensionnés qui sont trop longs pour s’adapter parfaitement carré sur les plates-formes de la poupée. L’avant du chariot est un design ouvert qui le rend facile à sécuriser toute sorte de dispositif de traction qui peut être utilisé. Également inclus est une sangle qui peut être utilisé pour tirer l’appareil, par des moyens mécaniques ou manuels. L’unité à huit roues fournit une capacité supplémentaire à l’unité en incluant deux roues supplémentaires au centre du chariot pour une base plus solide.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Largeur 19-3/4 po (50,17 cm)
- Longueur 42-5/16 po (107,47 cm)
- Capacité de poids 1400 lbs (636,36 kg)
- Hauteur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur du pont 11-1/4 po (28,58 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Matériau de la roue Mousse d’uréthane
- Nombre de roues 8
- Type Dolly tout-terrain
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant ALL-T-D8W-1400
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 90 jours
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Tout terrain Huit Roues Dolly ALL-T-D8W-1400 - 1400 Lb Capacité
1269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires