Ce casier de sport est idéal pour les salles de sport, les vestiaires d'équipes et de clubs sportifs, et bien plus encore. Ce casier est fabriqué en acier de calibre 16 entièrement soudé, pour une résistance durable. Les panneaux latéraux et la porte à charnières sont perforés pour permettre une bonne ventilation. Le casier de sport comprend une tringle sur toute la largeur et deux crochets pour suspendre les vêtements et les accessoires. Une étagère supérieure de 21" de profondeur offre un espace de rangement supplémentaire. La porte est équipée d’une poignée en T encastrée avec une serrure à cylindre et deux clés. Le casier mesure 24" de largeur x 72" de hauteur.
Global Industrial
Référence :WB238344PY
Global Industrial Armoire de sécurité à 1 porte, 24" de largeur x 24" de profondeur x 72" de hauteur, couleur mastic, entièrement soudée
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,509.00
1
1
Expédié sous 15 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 24 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 72 po |
| Poids | 154 lb |
| Jauge | 16 ga |
Détails du produit
| Type | Vestiaire du stade |
| Couleur | Mastic |
| Type de porte | Perforé |
| Configuration | 1 Large |
| Style | Avec une étagère supérieure – sans pieds |
| Comprend | Avec une étagère supérieure – sans pieds |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Entièrement soudé |
| Nombre de compartiments | 2 |
| Référence fabricant | 238344PY |
| Marque | Global Industrial |