Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB238346BL

Global Industrial ™ Coffre-fort de sécurité à 1 porte avec coffre de rangement, 61 cm L x 61 cm P x 183 cm H, bleu, entièrement soudé

Description du produit
Ce casier sportif est idéal pour les salles de sport, les vestiaires d'équipes sportives et bien plus encore. Entièrement soudé en acier de calibre 16, il est extrêmement robuste et durable. Les panneaux latéraux et la porte à charnières sont perforés pour une ventilation optimale. Ce casier comprend une tringle à vêtements sur toute la largeur et deux crochets pour suspendre vêtements et accessoires. Une étagère supérieure de 53 cm de profondeur offre un espace de rangement supplémentaire. La porte est équipée d'une poignée en T encastrée, d'une serrure à cylindre et de deux clés. Le casier comprend également un coffre de rangement pour les pieds de 36 cm de hauteur, doté d'une façade à persiennes pour une ventilation optimale. Ce coffre est muni d'un couvercle à charnières avec un loquet pour cadenas. Le casier mesure 61 cm de large sur 183 cm de haut.

PRIX
$1,679.00

1
1
Expédié sous 7 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur24 po
Profondeur24 po
Hauteur72 po
Poids186 lb
Jauge16 ga

Détails du produit

TaperVestiaire du stade
CouleurBleu
Type de portePerforé
Configuration1 large
StyleAvec étagère supérieure et coffre à pieds inférieur - Sans pieds
ComprendAvec étagère supérieure et coffre à pieds inférieur - Sans pieds
MatérielAcier
Type de constructionEntièrement soudé
Nombre de compartiments2
Référence fabricant238346
MarqueGlobal Industrial