Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB238346PY

Global Industrial™ Armoire de rangement sécurisée à 1 porte avec coffre, 24" L x 24" P x 72" H, couleur mastic, entièrement soudée

Description du produit
Ce casier de sport est idéal pour les salles de sport, les vestiaires d’équipes et de clubs sportifs, et bien plus encore. Ce casier est fabriqué en acier de calibre 16 entièrement soudé pour une résistance durable. Les panneaux latéraux et la porte à charnières sont perforés pour permettre une bonne ventilation. Le casier de sport comprend une tringle sur toute la largeur et deux crochets pour suspendre les vêtements et les accessoires. Une étagère supérieure de 21" de profondeur offre un espace de rangement supplémentaire. La porte est équipée d’une poignée en T encastrée avec une serrure à cylindre et deux clés. Le casier comprend un compartiment à chaussures de 14"H doté d’une façade à persiennes pour la ventilation. Ce compartiment est muni d’un couvercle à charnières avec un moraillon pouvant être verrouillé à l’aide d’un cadenas. Le casier mesure 24"W x 72"H.

PRIX
$1,669.00

1
1
Expédié sous 15 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur24 po
Profondeur24 po
Hauteur72 po
Poids186 lb
Jauge16 ga

Détails du produit

TypeVestiaire du stade
CouleurMastic
Type de portePerforé
Configuration1 Large
StyleAvec une étagère supérieure et un casier inférieur – sans pieds
ComprendAvec une étagère supérieure et un casier inférieur – sans pieds
MatériauAcier
Type de constructionEntièrement soudé
Nombre de compartiments2
Référence fabricant238346PY
MarqueGlobal Industrial