Ce casier sportif est idéal pour les salles de sport, les vestiaires d'équipes sportives et bien plus encore. Entièrement soudé en acier de calibre 16, il est extrêmement robuste et durable. Les panneaux latéraux et la porte à charnières sont perforés pour une ventilation optimale. Ce casier comprend une tringle à vêtements sur toute la largeur et deux crochets pour suspendre vêtements et accessoires. Une étagère supérieure de 38 cm de profondeur offre un espace de rangement supplémentaire. La porte est équipée d'une poignée en T encastrée, d'une serrure à cylindre et de deux clés. Ses pieds tubulaires en acier de 15 cm de haut ajoutent 10 cm à sa hauteur totale. Le casier mesure 61 cm de large sur 183 cm de haut.
Global Industrial
Référence :WB238341BL
Global Industrial Coffre-fort de sécurité à une porte avec pieds, 61 cm L x 46 cm P x 193 cm H, bleu, entièrement soudé
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,585.00
1
1
Expédié sous 15 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 24 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 76 po |
| Poids | 126 lb |
| Jauge | 16 ga |
Détails du produit
| Taper | Vestiaire du stade |
| Couleur | Bleu |
| Type de porte | Perforé |
| Configuration | 1 large |
| Style | Avec étagère supérieure - Avec pieds |
| Comprend | Avec étagère supérieure - Avec pieds |
| Matériel | Acier |
| Type de construction | Entièrement soudé |
| Nombre de compartiments | 2 |
| Référence fabricant | 238341 |
| Marque | Global Industrial |