Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB238345RD

Global Industrial™ Armoire de sécurité à 1 porte avec pieds, 24" de largeur x 24" de profondeur x 76" de hauteur, rouge, entièrement soudée

Description du produit
Ce casier de sport est idéal pour les salles de sport, les vestiaires d’équipes et de clubs sportifs, et bien plus encore. Ce casier est fabriqué en acier de calibre 16 entièrement soudé, pour une résistance durable. Les panneaux latéraux et la porte à charnières sont perforés pour assurer une bonne ventilation. Le casier de sport comprend une tringle sur toute la largeur et deux crochets pour suspendre les vêtements. Une étagère supérieure de 21" de profondeur offre un espace de rangement supplémentaire. La porte est équipée d'une poignée en T encastrée avec une serrure à cylindre et deux clés. Le casier sportif est doté de six pieds tubulaires en acier de 6 H qui ajoutent 4"H à la hauteur totale. Le casier mesure 24"W x 72"H.

PRIX
$1,669.00

1
1
Expédié sous 15 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur24 po
Profondeur24 po
Hauteur76 po
Poids160 lb
Jauge16 ga

Détails du produit

TypeVestiaire du stade
CouleurRouge
Type de portePerforé
Configuration1 Large
StyleAvec tablette supérieure et pieds
ComprendAvec tablette supérieure et pieds
MatériauAcier
Type de constructionEntièrement soudé
Nombre de compartiments2
Référence fabricant238345
MarqueGlobal Industrial