Prix : 5 039,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Couper les joints de bride et anneau précis avec les poids lourds, Allen AX7001 Rotary-Style joint coupe. Principalement conçu pour les matériaux de garniture métalliques tels que l’acier doux, cuivre, zinc et laiton. Réduit également les matériaux non métalliques tels que les fibres dures, le caoutchouc et PTFE. Coupe des joints d’une largeur de visage de 1/2" 8-3/4" ; de 3" ID à 28" OD. Barres d’échelle accessoire (non inclus) portent coupe de fourchette 28" à 54" OD ou le code 54" 80" OD.
Poids &Dimensions
- Largeur 25 in (63,5 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Diamètre 25 in (63,5 cm)
- Poids 78 lbs (35,45 kg)
Détails du produit
- Type Coupeur de joint rotatif
- Pour une utilisation avec Matériau du joint
- Marque AllPax
- Description Coupeur de joint rotatif Style Allen
- Matériau Métal
- Style Banc robuste montant
- Numéro de référence du fabricant AX7001
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
AllPax® Allen Rotary-Style joint Cutter AX7001, utilisation pour joints d’étanchéité métalliques
5039,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit