Caractéristiques:
- Connexion automatique, résistant à la corrosion
- Corps nickelé
- Billes et ressorts de verrouillage en acier inoxydable
Poids et dimensions
| Longueur | 2-1/5 po |
| Poids | 0.2 lb |
| Diamètre nominal d'écoulement | 4 po |
| Fil | NPTF dans |
Détails du produit
| Joint d'étanchéité pour filetage | NBR 70 |
| Matériau du ressort de butée | Acier inoxydable |
| Type | Pneumatique |
| Matière corporelle | Laiton nickelé |
| Joint torique | NBR 70 |
| Pression nominale | 0-220 PSI |
| Style | Déconnexion rapide |
| Balle | Acier inoxydable |
| Matériau du ressort de volet | Acier inoxydable |
| Matériau de l'anneau | Laiton nickelé |
| Indice de température | 0-180° F |
| Quantité par paquet | 1 |
| Type de joint | Buna |
| Référence fabricant | 06 |
| Type de prise | 1/4" industriel |
| Médias | Air comprimé, gaz inertes |
| Manche | Technopolymère |
| Marque | Aignep USA |