Simplifiez le monde des connecteurs rapides avec le multiprise Alpha. Un seul connecteur compatible avec les prises les plus courantes du secteur. Le corps du multiprise est en laiton nickelé et ses composants internes sont en acier inoxydable. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?
Raccord multiple AIGNEP 1/4" x embout cannelé 1/4", 80193-04 - Quantité minimale : 6
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$21.50
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 2-3/8 po |
| Poids | 0.2 lb |
| Diamètre nominal d'écoulement | 4 po |
| Fil | NPTF dans |
Détails du produit
| Joint d'étanchéité pour filetage | NBR 70 |
| Matériau du ressort de butée | Acier inoxydable |
| Taper | Pneumatique |
| Matière corporelle | Laiton nickelé |
| Joint torique | NBR 70 |
| Pression nominale | 0-220 PSI |
| Style | Déconnexion rapide |
| Balle | Acier inoxydable |
| Matériau du ressort de volet | Acier inoxydable |
| Matériau de l'anneau | Laiton nickelé |
| Indice de température | 0-180° F |
| Quantité par paquet | 1 |
| Type de joint | Buna |
| Référence fabricant | 04 |
| Type de prise | 1/4" industriel |
| Médias | Air comprimé, gaz inertes |
| Manche | Technopolymère |
| Marque | Aignep USA |