Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Aignep USA

Référence :WBB666049

Référence fabricant : 80132-08

AIGNEP Raccord industriel 3/8" x 1/2" femelle NPTF, 80132-08 - Quantité minimale : 5

Description du produit


Caractéristiques:
  • Connexion automatique, résistant à la corrosion
  • Corps nickelé
  • Billes et ressorts de verrouillage en acier inoxydable
PRIX
$26.95

1
1
Navires dans 5 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur2-1/2 po
Poids0.3 lb
Diamètre nominal d'écoulement8 po
FilNPTF dans

Détails du produit

Joint d'étanchéité pour filetageNBR 70
Matériau du ressort de butéeAcier inoxydable
TypePneumatique
Matière corporelleLaiton nickelé
Joint toriqueNBR 70
Pression nominale0-220 PSI
StyleDéconnexion rapide
BalleAcier inoxydable
Matériau du ressort de voletAcier inoxydable
Matériau de l'anneauLaiton nickelé
Indice de température0-180° F
Quantité par paquet1
Type de jointBuna
Référence fabricant08
Type de prise1/4" industriel
MédiasAir comprimé, gaz inertes
MancheTechnopolymère
MarqueAignep USA