Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Bureau de AlphaBetter™, 36 x 24 Premium Top, avec boîte de livre - Gris & noir

AlphaBetter™ bureau, haut de 36 x 24 Premium, avec Book Box - gris & noir

Article nº : WBB393353

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 069,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Président national Public Seating® sur le pouce - Rouge

Président national Seating® Public on the Go - rouge

Président national Public Seating® sur le pouce - Bleu

Président national Seating® Public on the Go - bleu

Président national Public Seating® sur le pouce - Noir

Président national Seating® Public on the Go - noir

Avec the AlphaBetter™ Desk étudiants ont un nouveau désir d’apprendre. Conçu pour les élèves de 3-12, le Bureau de AlphaBetter ajuste facilement de 26" à 42" élevé pour permettre aux étudiants le choix de rester ou de s’asseoir dans la salle de classe. Avec notre exclusif breveté Pendulum™ repose-pied étudiants ont une nouvelle façon de se balancer le repose-pied permet aux étudiants de balancer leurs pieds fournissant un mouvement supplémentaire pour brûler l’énergie excédentaire. En outre, il permet de corriger la posture. L’armature en acier avec finition de manteau de poudre noire est construit pour une durabilité longue durée. Notre top grand bureau phénoliques résistera à l’utilisation massive de la salle de classe. La boîte en acier livre stocke les livres et fournitures et une tablette inférieure fournit l’espace de stockage supplémentaire.

Made in USA.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Hauteur 26 - 42 pouces

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • pays Made in USA
  • Description Bureau d’étudiant de Stand High Sit avec boîte de livre
  • Capacité 1 personne
  • Type Réception ouverte
  • Top Matériel Phénolique
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Safco
  • Famille top color Gris
  • Numéro de référence du fabricant 1209GR
  • Forme Rectangle
  • Matériau de cadre Acier
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bureau de AlphaBetter™, 36 x 24 Premium Top, avec boîte de livre - Gris & noir

AlphaBetter™ bureau, haut de 36 x 24 Premium, avec Book Box - gris & noir

Article nº : WBB393353