Prix : 399,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
A-frame trottoir blanc panneaux font grands signes de panneaux de Menu ou de la POP qui diffusent des messages efficacement. Le cadre est en aluminium avec une finition anodisée claire et caractéristiques en acier coins renforcés, matériel résistant aux intempéries, un plancher unique pied de chameau, mise à niveau système et charnières en aluminium pleine largeur. 18" W x 42" H.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
Détails du produit
- Description A-frame trottoir Conseil
- Assemblage requis Non
- Type Affichage permanent de plancher
- Matériau de surface Mélamine
- Famille de couleurs d’image Argent
- Famille de couleurs intérieures Blanc
- Intérieur/extérieur Intérieur/extérieur
- Marque Aarco
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant AA-35
- Couleur Blanc
- Matériau de cadre Aluminium
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
21,50 $
329,95 $
Aarco solide finition cerisier a-frame trottoir marqueur tableau - 18" W x 42 blanc" H
Article nº : B289319
Pas encore évalué
285,95 $
Trottoir a-frame aluminium aarco marqueur tableau - 18" W x 42 blanc" H
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires