Prix : 6 769,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Il suffit de faire rouler le Keg Lifter jusqu’à un fût jusqu’à ce que son support de levage robuste engage positivement la poignée supérieure du fût. La conception du support garantit que le fût est maintenu fermement et solidement en place lors du levage, de l’abaissement et du transport. Le Keg Lifter peut être déplacé de deux manières: sur de plus longues distances, il s’incline vers l’arrière comme un camion à deux roues conventionnel; ou dans des espaces confinés et encombrés, il peut être manœuvré avec les quatre roues au sol. L’unité est autoportante même lorsqu’elle est chargée et soulevée. Les fûts sont soulevés ou abaissés rapidement en engageant simplement la commande de levage de style bascule qui est facilement montée sur la poignée d’entraînement / direction pour un accès facile. Fonctionne avec une grande variété de tailles et de styles de fûts. Utilisez-le pour empiler ou désempiler les fûts les uns des autres; charger des étagères dans des entrepôts, des glacières ou des robinets; ou charger les véhicules des clients. La batterie du Keg Lifter fournit suffisamment de puissance pour un changement de vitesse complet et se recharge rapidement avec le chargeur 110V inclus avec chaque unité.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Longueur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 52-1/2 po (133,35 cm)
- Hauteur surélevée 59-1/8 po (150,18 cm)
- Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)
- Poids 70 lbs (31,82 kg)
- Hauteur abaissée 52-1/2 po (133,35 cm)
Détails du produit
- Tension 24 V
- Description Camion à main électrique de levage de fût
- Temps de levage 9 secondes
- Type Tonnelet
- Chargeur Externe 110V
- Type d’ascenseur Ceinture
- Quantité par paquet 1
- Marque Buddy Lift'n
- Matériau Aluminium
- Style 4-roue
- Puissance Batterie
- Numéro de référence du fabricant FKL200
- Style de poignée Double
- Couleur Gris
- Type de roue (2) Fondeurs solides et (2) Omnidirectionnels
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
109,95 $
398,95 $
Lift’n Buddy Aluminium Alimenté par batterie Électrique Keg Chariot élévateur à main FKL200 200 Lb. Cap.
6769,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires