Les porte-dossiers Omnimed en aluminium anodisé constituent une solution à la fois résistante et légère pour la gestion et la sécurisation des documents. Faciles à nettoyer, ils sont équipés d’un mécanisme d’ouverture et de fermeture robuste à trois ressorts, dont les extrémités des tiges sont recouvertes de caoutchouc pour plus de sécurité. Dotés d'une encoche pour le pouce facilitant l'accès, ils s'ouvrent jusqu'à 3/4 pouces de largeur pour contenir plus de 100 feuilles en toute sécurité. Une plaque d'identification en acier inoxydable située sur le couvercle avant permet d'apposer des étiquettes de 1/2 pouce à des fins d'identification. Ils mesurent 12 pouces de hauteur sur 9 pouces de largeur sur 3/4 pouce de profondeur et présentent une finition en aluminium anodisé clair.
Porte-dossiers Omnimed® en aluminium, 9" de largeur x 12-1/4" de hauteur, aluminium anodisé
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$179.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 9 po |
| Hauteur | 12-1/4 po |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Presse-papiers |
| Orientation | Portrait |
| Couleur | Argent |
| Type de fixation | Attache à clip |
| Style | Standard |
| Capacité | 100 feuilles |
| Matériau | Aluminium |
| Description | Porte-cartes |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | 201101 |
| Marque | Omnimed |
Garantie
| Garantie | 1 an |