Les porte-documents en aluminium Omnimed sont disponibles en version standard et sur lit. Légers et robustes, ils sont parfaits pour un usage quotidien intensif. Faciles à nettoyer, ils sont équipés d'une pince discrète pouvant contenir jusqu'à 50 feuilles ou formulaires. La version sur lit est dotée d'une poignée de 4,4 cm (1-3/4") permettant de la suspendre au-dessus du lit et de garder les dossiers des patients à portée de main.
Porte-documents standard Omnimed® en aluminium, 22,9 cm (L) x 35,2 cm (H), aluminium anodisé
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$66.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 9 po |
| Hauteur | 13-7/8 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Taper | presse-papiers |
| Orientation | Portrait |
| Couleur | Argent |
| Style de fixation | Attache à clip |
| Style | Standard |
| Capacité | 50 feuilles |
| Matériel | Aluminium |
| Description | Presse-papiers standard |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | 203101 |
| Marque | Omnimed |
Garantie
| Garantie | 1 an |