Chariot à plate-forme haut de gamme New Age en aluminium pliable pour allées étroites
Ce chariot à plate-forme permet des manœuvres rapides et faciles dans les espaces restreints grâce à ses poignées rabattables et à ses grandes roues centrales qui lui permettent de tourner sur son propre rayon. Équipement de manutention indispensable pour les activités telles que la distribution de produits alimentaires et de boissons, les entrepôts et les camions.
Sa structure entièrement soudée en aluminium résiste aux environnements corrosifs et rend ce chariot à plate-forme 40 % plus léger que les chariots à plate-forme en acier comparables, tout en offrant une capacité de 1 500 lb. Les poignées rabattables permettent de ranger facilement le chariot dans des véhicules chargés et de le ranger sans encombre lorsqu’il n’est pas utilisé. Les poignées s’enclenchent pour maintenir le chariot replié en toute sécurité et se verrouillent dans des emplacements robustes lors de son utilisation.
Une fois replié, le chariot à plate-forme ne mesure que 14" de profondeur et se tient facilement debout. Ses dimensions hors tout sont de 63" de longueur x 16" de largeur x 61" de hauteur, avec une hauteur de plate-forme de 9-1/2". Quatre roulettes pivotantes aux extrémités de 5" x 1-1/2" et deux roulettes centrales fixes de 6" x 2", en polyuréthane non abrasif, permettent au chariot de tourner sur son rayon. Garantie à vie contre la rouille et la corrosion, et garantie de 5 ans contre les défauts de construction, de fabrication et de matériaux.
Chariot à plate-forme U-Boat haut de gamme New Age 96856 en aluminium, pour allées étroites, avec poignées rabattables
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,719.00
1
1
Expédié sous 16 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 63 po |
| Largeur | 16 po |
| Hauteur | 61 po |
| Capacité de charge | 1500 lb |
| Poids | 70 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
| Largeur de la terrasse | 16 po |
| Diamètre de la roue centrale | 6 po |
| Longueur du pont | 64-3/4 po |
| Hauteur de plateforme | 9-1/2 po |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Matériau des roues | Polyuréthane |
| Type | Chariot à plate-forme pliable |
| Matériau de la terrasse | Aluminium |
| Couleur | Argent |
| Type de roulette | (2) Fixe, (4) Pivotant |
| Nombre de niveaux | 1 |
| Type de roue | (2) roues rigides en polyuréthane de 6 pouces et (4) roues pivotantes en polyuréthane de 5 pouces |
| Matériau | Aluminium |
| Type de construction | Entièrement soudé |
| Référence fabricant | 96856 |
| Marque | New Age Industrial |
Garantie
| Garantie | Garantie à vie contre la rouille et la corrosion, et garantie de 5 ans sur la construction, la fabrication et les matériaux |