CAMION PLATEFORME EN ALUMINIUM À PLATEFORME DIAMANT
Ce chariot à plateau, à la fois robuste et léger, est idéal pour le transport de marchandises en vrac. Son plateau en aluminium de calibre 10, entièrement soudé, et son châssis en profilé d'aluminium de calibre 7 lui confèrent une grande durabilité et une excellente résistance à la corrosion. La surface antidérapante à motif diamant offre une adhérence optimale grâce à une densité de crampons supérieure à celle des chariots concurrents, empêchant ainsi les chutes de marchandises pendant le transport. Les pare-chocs d'angle intégrés protègent les murs. La nouvelle poignée de poussée ergonomique décalée en aluminium réduit la fatigue et améliore la maniabilité. Les renforts d'angle aux deux extrémités permettent l'utilisation d'une poignée de poussée supplémentaire (vendue séparément). Ce chariot roule en douceur grâce à ses deux roues pivotantes et ses deux roues à roulements à billes.
Global Industrial
Référence :WB232596
Global Industrial Chariot à plateau en aluminium Diamond Deck ™ 48 x 30, capacité de 1000 lb, roulettes en polyéthylène de 5 po
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$929.00
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 48 po |
| Largeur | 30 po |
| Hauteur | 37-1/2 po |
| Capacité de charge | 1000 lb |
| Poids | 60 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
| Largeur du pont | 30 po |
| Longueur du pont | 48 po |
| Hauteur de plateforme | 7-1/2 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Matériau de roue | polyuréthane |
| Taper | Camion à plateforme standard |
| Matériau du pont | Aluminium |
| Couleur | Argent |
| Type de roulette | (2) Rigide, (2) Pivotant |
| Type de roue | polyuréthane |
| Type de poignée | Poignée de poussée |
| Type de surface | Plaque de diamant |
| Matériel | Aluminium |
| Référence fabricant | 232596 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |