Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB232620

Global Industrial153; Chariot à plate-forme en aluminium Diamond Deck30 2400 Capacité en livres 8; Roulettes en caoutchouc

Description du produit
CAMION PLATEFORME EN ALUMINIUM À PLATEFORME DIAMANT

Sa robustesse maximale et sa légèreté font de ce chariot le choix idéal pour le transport de marchandises en vrac. Le plateau en aluminium de calibre 10, entièrement soudé, associé à un châssis en profilé d'aluminium de calibre 7, garantit une longue durée de vie et une excellente résistance à la corrosion. La surface antidérapante à motif diamant offre une adhérence optimale grâce à une densité de crampons supérieure à celle des chariots concurrents, empêchant ainsi les chutes de marchandises pendant le transport. Les pare-chocs d'angle intégrés protègent les murs. La nouvelle poignée de poussée ergonomique décalée en aluminium réduit la fatigue et améliore la maniabilité. Les renforts d'angle aux deux extrémités permettent l'utilisation d'une poignée de poussée supplémentaire (vendue séparément). Le chariot roule en douceur grâce à ses deux roues pivotantes et ses deux roues fixes à roulements à billes.

PRIX
$1,009.00

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur48 po
Largeur30 po
Hauteur37-1/2 po
Capacité de charge2400 lb
Poids85 lb
Diamètre de la roue8 po
Largeur du pont30 po
Longueur du pont48 po
Hauteur de plateforme10-3/4 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
Matériau de roueCaoutchouc
TaperCamion à plateforme standard
Matériau du pontAluminium
CouleurArgent
Type de roulette(2) Rigide, (2) Pivotant
Type de roueCaoutchouc
Type de poignéePoignée de poussée
Type de surfacePlaque de diamant
MatérielAluminium
Référence fabricant232620
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an