CHARIOT À PLATEFORME EN ALUMINIUM À MOTIF DIAMANT
Grâce à sa plateforme à la fois très résistante et légère, ce chariot est le choix idéal pour le transport de produits en vrac. La plateforme entièrement soudée en aluminium de calibre 10, associée à un châssis en profilés d’aluminium de calibre 7, garantit une longue durée de vie et une résistance à la corrosion. La surface antidérapante à motif diamant comporte davantage de crampons par pied carré que les chariots concurrents, ce qui contribue à empêcher les articles de tomber pendant le transport. Des pare-chocs d’angle intégrés ne laissant pas de traces protègent les murs. La poignée de poussée ergonomique en aluminium, de conception nouvelle et décalée, permet de réduire la fatigue et d’améliorer la maniabilité. Des embases d’angle renforcées aux deux extrémités permettent d’utiliser une poignée de poussée supplémentaire (vendue séparément). Roule en douceur grâce à 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à roulement à rouleaux.
Global Industrial
Référence :WB232597
Global Industrial Chariot à plate-forme en aluminium « Diamond Deck », 60 x 30, capacité de 1 000 lb, roulettes en polyéthylène de 5 pouces
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$909.00était $1009.00
Économisez $100.00 (10%)
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
| Longueur | 60 po |
| Largeur | 30 po |
| Hauteur | 37-1/2 po |
| Capacité de charge | 1000 lb |
| Poids | 67 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
| Largeur de la terrasse | 30 po |
| Longueur du pont | 60 po |
| Hauteur de plateforme | 7-1/2 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Matériau des roues | Polyuréthane |
| Type | Chariot à plate-forme standard |
| Matériau de la terrasse | Aluminium |
| Couleur | Argent |
| Type de roulette | (2) Rigide, (2) Pivotant |
| Type de roue | Polyuréthane |
| Type de poignée | Poignée de poussée |
| Type de surface | Tôle larmée |
| Matériau | Aluminium |
| Référence fabricant | 232597 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |