Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SOLDES
Global Industrial

Référence :WB232612

Global Industrial153; Chariot à plate-forme en aluminium Diamond Deck30 2000 Capacité en livres 6; Roulettes en caoutchouc

Description du produit
CHARIOT À PLATEFORME EN ALUMINIUM À MOTIF DIAMANT

Grâce à sa plateforme à la fois très résistante et légère, ce chariot est le choix idéal pour le transport de produits en vrac. La plateforme entièrement soudée en aluminium de calibre 10, associée à un châssis en profilés d’aluminium de calibre 7, garantit une longue durée de vie et une résistance à la corrosion. La surface antidérapante à motif diamant comporte davantage de crampons par pied carré que les chariots concurrents, ce qui contribue à empêcher les articles de tomber pendant le transport. Des pare-chocs d’angle intégrés ne laissant pas de traces protègent les murs. La poignée de poussée ergonomique en aluminium, de conception nouvelle et décalée, permet de réduire la fatigue et d’améliorer la maniabilité. Des embases d’angle renforcées aux deux extrémités permettent d’utiliser une poignée de poussée supplémentaire (vendue séparément). Roule en douceur grâce à 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à roulement à rouleaux.

PRIX PROMOTIONNEL
$915.00

était $1015.00
Économisez $100.00 (10%)
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
Longueur60 po
Largeur30 po
Hauteur37-1/2 po
Capacité de charge2000 lb
Poids85 lb
Diamètre de la roue6 po
Largeur de la terrasse30 po
Longueur du pont60 po
Hauteur de plateforme8-1/2 po

Détails du produit

Montage requisOui
Matériau des rouesCaoutchouc
TypeChariot à plate-forme standard
Matériau de la terrasseAluminium
CouleurArgent
Type de roulette(2) Rigide, (2) Pivotant
Type de roueCaoutchouc
Type de poignéePoignée de poussée
Type de surfaceTôle larmée
MatériauAluminium
Référence fabricant232612
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an