Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vestil

Référence :WB244132

Référence fabricant : BTA-10007248

Planche de quai en aluminium avec bordures en aluminium BTA-10007248 72 x 48 Capacité de charge : 10 000 lb

Description du produit
Accélérez les opérations de chargement, contribuez à prévenir les accidents et réduisez les coûts de main-d'œuvre. Surface antidérapante à motif diamant et bordures biseautées pour une sécurité maximale. Les plateaux légers offrent une excellente portabilité et résistent à la corrosion. Le plateau en aluminium haute résistance est doté de bordures en aluminium soudées sur toute sa longueur pour une rigidité accrue et une meilleure stabilité. La bordure offre une poignée ergonomique pour une manipulation aisée et sécurisée. Une butée de sécurité située sous le plateau assure un maintien parfait entre le camion et le quai, empêchant tout mouvement sous charge. Angle d'inclinaison de 11° par défaut. Bord d'entrée de 28 cm (11 pouces) avec nez arrondi pour protéger les pneus. Conforme à la norme OSHA 1910.30(A). Le plateau de quai peut être inversé lorsque le camion est plus bas que le niveau du quai.

NOTE:
La CAPACITÉ correspond au poids total de votre charge maximale sur palettes et de votre chariot élévateur. La capacité est calculée pour un seul poste de travail avec une vitesse maximale de 4,8 km/h. Pour les opérations en plusieurs postes, les chariots élévateurs à 3 roues ou les chariots utilisant une pince pour rouleaux de papier, veuillez ajouter 5 000 kg. lb . à la capacité du conseil d'administration.

La largeur doit être supérieure de 30 cm à celle du chariot élévateur ou de la charge. La largeur la plus courante est de 152 cm. La largeur utile est inférieure de 10 cm à la largeur totale.

gerbeurs Les chariots élévateurs à trois roues et autres chargeurs à allée étroite ne doivent pas être utilisés sur un quai de chargement. Les camions frigorifiques nécessitent des quais de chargement spéciaux ; veuillez nous contacter pour plus d’informations.

PRIX
$4,149.00

1
1
Expédié sous 25 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur48 po
Largeur72 po
Hauteur11-3/4 po
Capacité de charge10000 lb
Poids189 lb
Épaisseur2 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperPlanche de quai robuste
MatérielAluminium
CouleurGris
Référence fabricantBTA-10007248
MarqueVestil