Bluff® AC6072 Conseil de quai en aluminium avec acier Costière en Cap 10 000 lb 60 x 72.
Article nº : WB244148
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- 10 000
- 15 000
10 000
- Aluminium
- Acier
Aluminium
Prix : 2 229,00 $
Les clients ont également été consultés
Accélérer les opérations de chargement, aider à prévenir les accidents et réduire les coûts salariaux. Anti-dérapant diamond tread surface et bordures biseautées haute visibilité pour une sécurité maximale. Combine la force de l’acier et la légèreté de l’aluminium ! Jury de dock en alliage aluminium résistante a surface de traction positive. Boulonné sur la costière en acier offre excellente résistance aux chocs pour aider à prévenir le ruissellement. Trottoir fournit une poignée pleine longueur de facilité et de sécurité en manutention. Butée de sécurité sur la face inférieure de carte s’inscrit parfaitement entre le camion et quai donc Conseil ne bougera pas sous charge. Un angle degrés 11 fourni sauf si un autre angle d’exploitation est spécifié. 11" entrée lèvre avec nez arrondi protège les pneus. Répond aux exigences de l’OSHA 1 910,3(A).
REMARQUE :
CAPACITÉ est le poids combiné de votre chargement maximal de palettes et de votre chariot élévateur. Capacité s’exprime pour un seul quart avec des vitesses d’équipement de 3 mi/h maximum. Pour les opérations de plusieurs postes de travail, chariots à roues 3 ou camions à l’aide de papier rouleau pince, s’il vous plaît ajouter lb 5000 à la capacité de la Commission.
LARGEUR devrait être 12 po plus grand que le chariot élévateur ou le chargement. La largeur de la plus populaire est de 60". Largeur utile est de 4" moins de la largeur hors tout.
Gerbeurs, chariots à roues 3 et autres chargeurs de couloir étroit ne doivent pas servir à un bord de quai. Les camions frigorifiques nécessitent des panneaux de quai spéciaux; s’il vous plaît appelez pour plus d’informations.
Hauteur de l’application:
Jusqu’à 11 po au-dessus du quai avec chariot élévateur au propane ou au gaz
Jusqu’à 8,5 » au-dessus du quai avec élévateur électrique ou transpalette
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Longueur 72 in (182,88 cm)
- Capacité de poids 10 000 lbs
- Poids 240 lbs (109,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Dock Board avec bordures
- Marque Fabrication de Bluff
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant AC6072
- Couleur Gris
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoire EZ-Roll pour pont de liaison Bluff® en aluminium avec bordures en acier
Article nº : 986862
Pas encore évalué
799,00 $
Bluff® Ez-Roll Fixation pour panneaux de station d’accueil en aluminium - 54 « - 60 » Longueur
Article nº : B3113344
Pas encore évalué
949,00 $
Bluff® Ez-Roll Fixation pour panneaux de station d’accueil en aluminium - 42 « - 48 » Longueur
Article nº : B3113343
Pas encore évalué
949,00 $
Bluff® AC6072 Conseil de quai en aluminium avec acier Costière en Cap 10 000 lb 60 x 72.
2229,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires