✓ Capacité de charge de 4 536 kg (10 000 lb)
✓ Bordures boulonnées en acier structurel sur toute la longueur
✓ Surface antidérapante à motif diamant
Accélérez les opérations de chargement, contribuez à prévenir les accidents et réduisez les coûts de main-d'œuvre grâce à Global Industrial Planche de quai en aluminium avec bordures en acier. Idéale pour les entrepôts, les centres de distribution et les usines, cette planche allie la robustesse de l'acier à la légèreté de l'aluminium, pour une durabilité accrue. Les bordures en acier boulonnées offrent une excellente résistance aux chocs et empêchent les déversements, tandis que la bordure elle-même assure une prise en main optimale pour une manipulation aisée et sécurisée. La butée de sécurité située sous la planche assure un maintien parfait entre le camion et le quai, empêchant tout déplacement. Conforme aux normes ANSI et OSHA. Fabriquée aux États-Unis. Garantie limitée d'un an.
Global Industrial
Référence :WB244146
Global Industrial Planche de quai en aluminium avec bordures en acier, 60 po L x 48 po L, capacité de 10 000 lb.
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$2,779.00
1
1
Disponible vers le2026
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 48 po |
| Largeur | 60 po |
| Capacité de charge | 10000 lb |
| Poids | 163 lb |
| Épaisseur | 8 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Taper | Planche de quai robuste |
| Matériel | Aluminium |
| Couleur | Gris |
| Référence fabricant | 244146 |
| Marque | Global Industrial |