Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Pont de liaison avec bordures en acier Bluff® BC6036, aluminium, 60 x 36, capacité de 15 000 lb

Pont de liaison avec bordures en acier Bluff® BC6036, aluminium, 60 x 36, capacité de 15 000 lb

Article nº : WB244149

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • 10 000
  • 15 000

15 000

  • Acier
  • Aluminium

Aluminium

Souvent achetés ensemble

  • Pont de liaison avec bordures en acier Bluff® BC6036, aluminium, 60 x 36, capacité de 15 000 lb
  • Chaînes de levage LCAC pour Bluff® en aluminium avec bordure acier & planches Dock tout en acier

    199,95 $

  • Accessoire EZ-Roll pour pont de liaison Bluff® en aluminium avec bordures en acier

    799,00 $

  • Bluff® Ez-Roll Fixation pour panneaux de station d’accueil en aluminium - 54 « - 60 » Longueur

    949,00 $

Prix : 1 370,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Plaque d’amarrage en aluminium industriel™ mondial à haute traction, 36 « L x 24 « L, capacité de 3350 lb

Plaque d’amarrage en aluminium industriel™ mondial à haute traction, 36 « L x 24 « L, capacité de 3350 lb

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Bluff® 10SC6048 Conseil de Dock en acier avec acier Costière en 60 x 48 Cap de 10 000 livres.

Bluff® 10SC6048 Conseil de Dock en acier avec acier Costière en 60 x 48 Cap de 10 000 livres.

Global Industrial™ Mouled Rubber Wheel Chock Avec Poignée

Global Industrial™ Mouled Rubber Wheel Chock Avec Poignée

Plaque d’amarrage en aluminium industriel™ mondial à haute traction, 48 « L x 36 « L, capacité de 2700 lb

Plaque d’amarrage en aluminium industriel™ mondial à haute traction, 48 « L x 36 « L, capacité de 2700 lb

Global Industrial™ High-Traction Aluminum Dock Plate 48"W x 24"L 3700 Lb. Capacité

Global Industrial™ High-Traction Aluminum Dock Plate 48"W x 24"L 3700 Lb. Capacité

Plaque de liaison robuste Bluff® B6036, aluminium, capacité de 7900 lb

Plaque de liaison robuste Bluff® B6036, aluminium, capacité de 7900 lb

Plaque d’accueil en aluminium industriel™ robuste mondial, 36 « L x 24 « L, capacité de 4 000 lb

Plaque d’accueil en aluminium industriel™ robuste mondial, 36 « L x 24 « L, capacité de 4 000 lb

Bluff® 20 7296 broche rouge en acier robuste Dock Conseil 72 x 96 20 000 lb Cap.

Bluff® 20 7296 broche rouge en acier robuste Dock Conseil 72 x 96 20 000 lb Cap.

Bluff® 10SB6072 Board® rapide Dock Conseil 60 x 72 lb 10 000 PAC.

Bluff® 10SB6072 Board® rapide Dock Conseil 60 x 72 lb 10 000 PAC.

Bluff® 20SB7248 Board® rapide Dock Conseil 72 x 48 lb 20 000 PAC.

Bluff® 20SB7248 Board® rapide Dock Conseil 72 x 48 lb 20 000 PAC.

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Cale de roue et de pneu en caoutchouc industriel™ mondial, 10 « L x 8 » L x 6 « H

Cale de roue et de pneu en caoutchouc industriel™ mondial, 10 « L x 8 » L x 6 « H

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

K-outil 73814 60 000 lb capacité Tow Strap 30' x 6" avec des extrémités en forme de boucle

K-outil 73814 60 000 lb capacité Tow Strap 30' x 6" avec des extrémités en forme de boucle

Bluff® Conseil de quai en aluminium avec bordures en acier

Accélérer les opérations de chargement, aider à prévenir les accidents et réduire les coûts salariaux. Anti-dérapant diamond tread surface et bordures biseautées haute visibilité pour une sécurité maximale. Combine la force de l’acier avec la légèreté de l’aluminium résilients Conseil de quai en aluminium alliage a surface de traction positive. Boulonné sur la costière en acier offre excellente résistance aux chocs pour aider à prévenir le ruissellement. Trottoir fournit une poignée pleine longueur de facilité et de sécurité en manutention. Butée de sécurité sur la face inférieure de carte s’inscrit parfaitement entre le camion et quai donc Conseil ne bougera pas sous charge. Un angle degrés 11 fourni sauf si un autre angle d’exploitation est spécifié. 11" entrée lèvre avec nez arrondi protège les pneus. Répond aux exigences de l’OSHA 1 910,3(A).

REMARQUE :
CAPACITÉ est le poids combiné de votre chargement maximal de palettes et de votre chariot élévateur. Capacité s’exprime pour un seul quart avec des vitesses d’équipement de 3 mi/h maximum. Pour les opérations de plusieurs postes de travail, chariots à roues 3 ou camions à l’aide de papier rouleau pince, s’il vous plaît ajouter lb 5000 à la capacité de la Commission.

LARGEUR devrait être 12 po plus grand que le chariot élévateur ou le chargement. La largeur de la plus populaire est de 60". Largeur utile est de 4" moins de la largeur hors tout.

Gerbeurs, chariots à roues 3 et autres chargeurs de couloir étroit ne doivent pas servir à un bord de quai. Les camions frigorifiques nécessitent des panneaux de quai spéciaux; s’il vous plaît appelez pour plus d’informations.

Hauteur de l’application:
Jusqu’à 5 po au-dessus du quai avec chariot élévateur au propane ou au gaz
Jusqu’à 3 » au-dessus du quai avec élévateur électrique ou transpalette

Poids &Dimensions

  • Largeur 60 in (152,4 cm)
  • Longueur 36 in (91,44 cm)
  • Capacité de poids 15 000 lbs
  • Poids 154 lbs (70 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Dock Board avec bordures
  • Marque Fabrication de Bluff
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant BC6036
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Pont de liaison avec bordures en acier Bluff® BC6036, aluminium, 60 x 36, capacité de 15 000 lb

Pont de liaison avec bordures en acier Bluff® BC6036, aluminium, 60 x 36, capacité de 15 000 lb

Article nº : WB244149