Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Fabrication de Bluff

Référence :WB244154

Référence fabricant : BC7248

Planche de quai en aluminium Bluff® BC7248 avec bordures en acier 72 x 48 Capacité de 15 000 lb.

Description du produit
PLANCHE DE QUAI EN ALUMINIUM Bluff® AVEC BORDURES EN ACIER

Accélérez les opérations de chargement, contribuez à prévenir les accidents et réduisez les coûts de main-d'œuvre. Surface antidérapante à motif diamant et bordures biseautées haute visibilité pour une sécurité maximale. Alliant la robustesse de l'acier à la légèreté de l'aluminium, la rampe de quai en alliage d'aluminium résistant offre une surface à forte adhérence. Les bordures en acier boulonnées offrent une excellente résistance aux chocs et préviennent les dérapages. La bordure est équipée d'une poignée sur toute sa longueur pour une manipulation aisée et sécurisée. Une butée de sécurité située sous la rampe s'insère parfaitement entre le camion et le quai, empêchant tout mouvement sous charge. Angle de 11° par défaut, sauf indication contraire. Rebord d'entrée de 28 cm (11 po) avec nez arrondi protégeant les pneus. Conforme à la norme OSHA 1910.30(A).

NOTE:
La CAPACITÉ correspond au poids total de votre charge maximale sur palettes et de votre chariot élévateur. La capacité est calculée pour un seul poste de travail avec une vitesse maximale de 4,8 km/h. Pour les opérations en plusieurs postes, les chariots élévateurs à 3 roues ou les chariots utilisant une pince pour rouleaux de papier, veuillez ajouter 5 000 kg. lb . à la capacité du conseil d'administration.

La largeur doit être supérieure de 30 cm à celle du chariot élévateur ou de la charge. La largeur la plus courante est de 152 cm. La largeur utile est inférieure de 10 cm à la largeur totale.

gerbeurs Les chariots élévateurs à trois roues et autres chargeurs à allée étroite ne doivent pas être utilisés sur un quai de chargement. Les camions frigorifiques nécessitent des quais de chargement spéciaux ; veuillez nous contacter pour plus d’informations.

Hauteur de l'application :
Jusqu'à 18 cm au-dessus du quai avec chariot élévateur au propane ou à essence
Jusqu'à 12,7 cm au-dessus du quai avec chariot élévateur électrique ou transpalette

PRIX
$4,589.00

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur48 po
Largeur72 po
Capacité de charge15000 lb
Poids230 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
TypePlanche de quai robuste
MatérielAluminium
CouleurGris
Référence fabricantav. J.-C.7248
MarqueFabrication de Bluff