Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Fabrication de Bluff

Référence :WB244356

Référence fabricant : B4848

Plaque de quai robuste en aluminium Bluff® B4848, capacité de 2057 kg (4532 lb).

Description du produit
Plaque d'amarrage robuste en aluminium Bluff®

La plaque de quai en aluminium léger est dotée de poignées intégrées pour faciliter le levage et d'une surface antidérapante à motif diamant. Ses bords d'entrée et de sortie biseautés, son tablier de 28 cm et son angle de courbure de 11° assurent une transition en douceur entre le camion et le quai. Une butée de sécurité, située sur la face inférieure, maintient la plaque de quai en place. Ne convient pas aux chariots élévateurs à conducteur porté. Notez que la largeur doit être supérieure de 30 cm à celle du chargement.

Conforme aux normes OSHA 1910.30(A) et ANSI MH30.2

** HT". La DIFFÉRENCE est la différence de hauteur au-dessus ou en dessous du quai.

PRIX
$2,609.00

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur48 po
Largeur48 po
Hauteur5 po
Capacité de charge4532 lb
Poids122 lb
Épaisseur2 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
TypePlaque de quai à haute adhérence
MatérielAluminium
Référence fabricantB4848
MarqueFabrication de Bluff