✓ Capacité de charge de 1 814 kg (4 000 lb)
✓ Trous de poignée intégrés pour une levée facile
✓ Surface antidérapante à motif diamant
Fournissez une solution économique pour combler l'écart entre votre quai de chargement et votre remorque grâce à Global Industrial Plaque de quai en aluminium robuste. Cette plaque de quai légère en aluminium est dotée de poignées, de bords d'entrée et de sortie biseautés, d'un tablier de 28 cm et d'un angle de courbure de 11° pour faciliter le chargement et le déchargement de matériaux et de marchandises. La butée de sécurité située sous la plaque assure son maintien en position. La largeur de votre plaque de quai doit être supérieure de 30 cm à celle de la charge. Conforme aux normes OSHA. Ne convient pas aux chariots élévateurs à conducteur porté. Fabriqué aux États-Unis. Garantie limitée d'un an.
Global Industrial
Référence :WB244340
Global Industrial Plaque de quai robuste en aluminium, 91,4 cm (L) x 61 cm (l), capacité de 1 814 kg (4 000 lb).
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$949.00
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
| Longueur | 24 po |
| Largeur | 36 po |
| Hauteur | 1 po |
| Capacité de charge | 4000 lb |
| Poids | 47 lb |
| Épaisseur | 8 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Type | Plaque de quai à haute adhérence |
| Matériel | Aluminium |
| Référence fabricant | 244340 |
| Marque | Global Industrial |