Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ High-Traction Aluminum Dock Plate 60"W x 48"L 2660 Lb. Capacité

Global Industrial™ High-Traction Aluminum Dock Plate 60"W x 48"L 2660 Lb. Capacité

Article nº : WB241747

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 137,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ High-Traction Aluminum Dock Plate 48"W x 48"L 2050 Lb. Capacité

Global Industrial™ High-Traction Aluminum Dock Plate 48"W x 48"L 2050 Lb. Capacité

Transpalette manuel à usage industriel Global Industrial™, capacité de 5500 lb, fourches de 27 po l x 48 po L

Transpalette manuel à usage industriel Global Industrial™, capacité de 5500 lb, fourches de 27 po l x 48 po L

Plaque d’amarrage en aluminium industriel™ mondial à haute traction, 48 « L x 36 « L, capacité de 2700 lb

Plaque d’amarrage en aluminium industriel™ mondial à haute traction, 48 « L x 36 « L, capacité de 2700 lb

Global Industrial™ High-Traction Aluminum Dock Plate 36"W x 36"L 2000 Lb. Capacité

Global Industrial™ High-Traction Aluminum Dock Plate 36"W x 36"L 2000 Lb. Capacité

Global Industrial™ High-Traction Aluminum Dock Plate 48"W x 24"L 3700 Lb. Capacité

Global Industrial™ High-Traction Aluminum Dock Plate 48"W x 24"L 3700 Lb. Capacité

Plaque d’amarrage en aluminium industriel™ mondial à haute traction, 36 « L x 24 « L, capacité de 3350 lb

Plaque d’amarrage en aluminium industriel™ mondial à haute traction, 36 « L x 24 « L, capacité de 3350 lb

Bluff® 20 7296 broche rouge en acier robuste Dock Conseil 72 x 96 20 000 lb Cap.

Bluff® 20 7296 broche rouge en acier robuste Dock Conseil 72 x 96 20 000 lb Cap.

Plaque de quai aluminium grande Traction

Surface de roulement de cette plaque de quai aluminium diamant unique fournit des points de traction plus par pied carré que les plaques de quai concurrentiel pour améliorer la sécurité. Et le 3/8" léger mais robuste construction en aluminium épais résiste à une circulation dense mais est déplacée facilement en utilisant les découpes de prise de main. Le tablier 11" avec bords biseautés et une couronne de 11° fournissent sans heurt et efficace entrée et sortir pour gagner du temps. Bas comprend un arrêt de sécurité boulonné pour maintenir la plaque en position. Conforme aux 1 910,3(A) de la norme OSHA. Acheter plaque de quai qui est plus large que la charge prévue de 12". Pas pour une utilisation avec les camions de type de coureur. Assemble facilement.

** Le HT. » DIFFÉRENCE est la différence de hauteur au-dessus ou au-dessous de la station d’accueil.

Poids &Dimensions

  • Largeur 60 in (152,4 cm)
  • Longueur 48 in (121,92 cm)
  • Capacité de poids 2660 lbs (1 209,09 kg)
  • Hauteur 5 in (12,7 cm)
  • Épaisseur 3/8 en
  • Poids 100 lbs (45,45 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Type Plaque d’amarrage à haute traction
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant 241747

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

4,5 
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
  • Reviewer : BOB

    Date de : Avril 23, 2019

    Plaque de quai
    Votre commentaire :
    excellent service-commandé le lundi reçu le mercredi
  • Reviewer : Gary Elmore

    Date de : Avril 23, 2019

    Plaque de quai aluminium
    Votre commentaire :
    Semble bon et fait ce qu’il est censé faire. Comme la façon dont il expédie-2 boîtes/UPS Ground.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ High-Traction Aluminum Dock Plate 60"W x 48"L 2660 Lb. Capacité

Global Industrial™ High-Traction Aluminum Dock Plate 60"W x 48"L 2660 Lb. Capacité

Article nº : WB241747

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ High-Traction Aluminum Dock Plate 60"W x 48"L 2660 Lb. Capacité
    Global Industrial™ High-Traction Aluminum Dock Plate 60"W x 48"L 2660 Lb. Capacité
    Global Industrial™ High-Traction Aluminum Dock Plate 60"W x 48"L 2660 Lb. Capacité
    Global Industrial™ High-Traction Aluminum Dock Plate 60"W x 48"L 2660 Lb. Capacité
    Global Industrial™ High-Traction Aluminum Dock Plate 60"W x 48"L 2660 Lb. Capacité
    Global Industrial™ High-Traction Aluminum Dock Plate 60"W x 48"L 2660 Lb. Capacité
    Global Industrial™ High-Traction Aluminum Dock Plate 60"W x 48"L 2660 Lb. Capacité
    Global Industrial™ High-Traction Aluminum Dock Plate 60"W x 48"L 2660 Lb. Capacité
    Global Industrial™ High-Traction Aluminum Dock Plate 60"W x 48"L 2660 Lb. Capacité
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant