Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Bluff Manufacturing

Référence :WB241173

Référence fabricant : B4830

Rampe de chargement en aluminium haute résistance Bluff® B4830, capacité de 8 067 lb

Description du produit
Rampe de chargement Bluff® en aluminium haute résistance

Cette rampe de chargement légère en aluminium est dotée de trous de poignée intégrés facilitant son levage et d’une surface antidérapante à motif en losange. Ses bords d’entrée et de sortie biseautés, son rebord de 11" et son angle de couronne de 11 degrés assurent une transition en douceur entre le camion et le quai. Une butée de sécurité, située sur la face inférieure, permet de maintenir la rampe de chargement en place. Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs à conducteur porté. Veuillez noter que la largeur doit être supérieure de 12 pouces à celle de la charge.

Conforme à la norme OSHA 1910.30(A) et à la norme ANSI MH30.2

** HT". DIFFERENCE correspond à la différence de hauteur au-dessus ou en dessous du quai.

PRIX
$1,315.00

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur30 po
Largeur48 po
Hauteur2 po
Capacité de charge8067 lb
Poids77 lb
Épaisseur1/2 pouce

Détails du produit

Montage requisNon
TypeRampe de déchargement à haute adhérence
MatériauAluminium
Référence fabricantB4830
MarqueBluff Manufacturing