Rampe de chargement Bluff® en aluminium haute résistance
Cette rampe de chargement légère en aluminium est dotée de trous de poignée intégrés facilitant son levage et d’une surface antidérapante à motif en losange. Ses bords d’entrée et de sortie biseautés, son tablier de 11" et son angle de couronnement de 11 degrés assurent une transition en douceur entre le camion et le quai. Une butée de sécurité, située sur la face inférieure, permet de maintenir la rampe de chargement en place. Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs à conducteur porté. Veuillez noter que la largeur doit être supérieure de 12 pouces à celle de la charge.
Conforme à la norme OSHA 1910.30(A) et à la norme ANSI MH30.2
** HT". DIFFERENCE correspond à la différence de hauteur au-dessus ou en dessous du quai.
Rampe de chargement en aluminium haute résistance Bluff® B4824, capacité de 9 079 lb
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,099.00
1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 24 po |
| Largeur | 48 po |
| Hauteur | 1 po |
| Capacité de charge | 9079 lb |
| Poids | 65 lb |
| Épaisseur | 1/2 pouce |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Rampe de déchargement à haute adhérence |
| Matériau | Aluminium |
| Référence fabricant | B4824 |
| Marque | Bluff Manufacturing |