Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Vestil

Référence :WB241524

Référence fabricant : PDA-1627-C-S-H

Chariot en aluminium Vestil PDA-1627-C-S-H, 27" de long x 16" de large, avec plateau plein et roues en acier

Description du produit
Pour déplacer des machines ou des caisses et cartons lourds. Chariot à plateau en aluminium massif doté d’une surface en tôle larmée antidérapante et résistante à la corrosion, d’une poignée de traction intégrée et d’une hauteur de plateau de 6". Quatre roulettes pivotantes de 4".

PRIX
$589.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité
589.00
Acheter 2 unités - 3 unités
529.00Économisez60.00 (10)
Acheter 4 unités
509.00Économisez80.00 (14)
Expédié sous 20 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur27 po
Largeur16 po
Capacité de charge2800 lb
Poids47.2 lb
Diamètre de la roue4 po
Largeur de la terrasse16 po
Longueur du pont27 po
Hauteur de plateforme6 po

Détails du produit

Montage requisNon
Matériau des rouesAcier
TypeChariot à plateau plein en aluminium
Matériau de la terrasseAluminium
CouleurArgent
Type de roulette(4) Pivot
MatériauAluminium
Type de pontTable à bord affleurant
Référence fabricantPDA-1627-C-S-H
MarqueVestil