Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



JW Winco

Référence :WBC0055887

Référence fabricant : 744-14-G1/2-A

Indicateur de niveau de liquide en aluminium avec réflecteur prismatique - Filetage G 1/2" - JW Winco R54

Description du produit
Les indicateurs de niveau de fluide GN 744 avec réflecteur prismatique élargissent la gamme et l'utilisation des indicateurs de niveau d'huile. Grâce à l'effet prismatique en œil de chat sur la couleur de l'huile, la lecture reste parfaitement claire, quelle que soit sa viscosité. Cet effet prismatique est particulièrement utile en cas de sur-remplissage, de sous-remplissage ou de faible luminosité. Ces indicateurs ne doivent pas être utilisés pour la mesure du niveau d'alcool. Ils peuvent également être utilisés sur des réservoirs sous pression. Le joint torique est logé dans le même corps en aluminium que celui des indicateurs de niveau d'huile GN 743. L'étanchéité est assurée par un joint torique périphérique, et non par le bord du verre. L'étanchéité n'est donc pas affectée par les pressions axiales. Le joint est logé dans une rainure du boîtier, ce qui évite tout risque de perte. De plus, cette rainure empêche l'extrusion du joint lors du serrage de l'indicateur. L'emplacement du joint permet également l'utilisation d'un élastomère plus souple, garantissant une étanchéité optimale et plus facile. Résistance thermique maximale : 100 °C (212 °F). Pour le montage des indicateurs de niveau de liquide sur des parois d’une épaisseur inférieure à 4 mm (0,157 po), utiliser l’écrou de fixation de la série GN 543.1.

PRIX
$14.75

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Hauteur.30"
Taille du filG 1/2 po
À travers les appartements0,91" (23 mm)
diamètre intérieur.55"
Longueur du fil.33 po
Diamètre.24"

Détails du produit

SérieGN 744
Matériau du corps du voyantAluminium avec finition grenaillée mate
Pays d'origineImporter
Matériau d'étanchéitéCaoutchouc nitrile (Perbunan)
Matériau réfléchissantPlastique transparent
Référence fabricant744-14-G1/2-A
Pression maximale à 70 °F200 psi
MarqueJW Winco