Les hublots de niveau GN 744, équipés d'un réflecteur prismatique, élargissent la gamme et les possibilités d'utilisation des hublots de niveau d'huile. Grâce à l'effet de prisme « œil de chat » sur la couleur de l'huile, la visibilité reste très claire, quelle que soit la viscosité de l'huile. Le véritable avantage de l’effet prismatique se manifeste en cas de surremplissage, de sous-remplissage ou de mauvais éclairage. Ne doit pas être utilisé dans les applications nécessitant la visualisation du niveau d’alcool. Les voyants de niveau GN 744 peuvent également être utilisés sur des réservoirs sous pression. Le joint torique est logé dans le même corps en aluminium que les voyants de niveau d’huile GN 743. L'étanchéité est assurée par un joint torique situé sur la périphérie et non sur le bord frontal du verre. L'étanchéité n'est donc pas affectée par les pressions axiales. Le joint est logé dans une rainure du boîtier et ne peut donc pas être perdu. De plus, cette rainure empêche le joint d'être extrudé lors du serrage du voyant. L'emplacement du joint permet également d'utiliser un élastomère plus souple, ce qui garantit une étanchéité meilleure et plus aisée. Résistance thermique maximale : 100 °C (212 °F). Lors du montage de hublots de niveau de fluide sur des parois d'une épaisseur inférieure à 4 mm (0,157"), utilisez l'écrou de montage de la série GN 543.1.
Hublot de niveau en aluminium avec réflecteur prismatique - Filetage M27 x 1,5 - J.W. Winco R52
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$22.50
1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Hauteur | 8 |
| Taille du filetage | M27 x 1.5 po |
| De l'autre côté de Flats | 1,18" (30 mm) |
| Diamètre intérieur | 18 |
| Longueur du filetage | 9en |
| Diamètre | 32 |
Détails du produit
| Série | GN744 |
| Matériau du corps du voyant | Aluminium avec finition mate obtenue par grenaillage |
| Pays d'origine | Importer |
| Matériau du joint | Caoutchouc nitrile (Perbunan) |
| Matériau du réflecteur | Plastique transparent |
| Référence fabricant | 744-18-M27X1,5-A |
| Pression maximale à 70 °F | 200 psi |
| Marque | J.W. Winco |