- Verre d'origine, très résistant et anti-rayures.
- L'étanchéité est assurée par un joint torique situé sur le pourtour et non sur le bord frontal du verre. L'étanchéité n'est donc pas affectée par les pressions axiales.
- Le joint est logé dans une rainure et ne risque donc pas d'être égaré. De plus, cette rainure empêche le joint d'être expulsé lors du serrage du hublot. L'emplacement de ce joint permet également d'utiliser un élastomère plus souple, ce qui garantit une étanchéité meilleure et plus aisée.
- Les voyants de niveau GN 743.1 peuvent être utilisés sur des réservoirs d'huile sous pression.
- Joint en Viton : résistance maximale à la chaleur : 180 °C (356 °F).
- Lors du montage de voyants de niveau d'huile sur des parois d'une épaisseur inférieure à 4 mm, utilisez l'écrou GN 543.1.
Voyant de niveau de liquide en aluminium avec verre ESG, sans réflecteur - Filetage M16 x 1,5 - J.W. Winco R21/B
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$21.25
1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Hauteur | 7.5 |
| Taille du filetage | M16 x 1.5 po |
| De l'autre côté de Flats | .79" (20 mm) |
| Diamètre intérieur | 11 |
| Longueur du filetage | 8en |
| Diamètre | 22 |
Détails du produit
| Série | GN743.1 |
| Matériau du hublot | Verre ESG |
| Matériau du corps du voyant | Aluminium avec finition mate obtenue par grenaillage |
| Pays d'origine | Importer |
| Matériau du joint | Caoutchouc FPM (Viton®) |
| Référence fabricant | 743.1-11-M16X1,5-B |
| Pression maximale à 70 °F | 725 psi |
| Marque | J.W. Winco |