Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB168257

Diable en aluminium Global Industrial™ - Poignée incurvée - Roues en caoutchouc moulé

Description du produit
La plaque avant de 18" de large permet de transporter des charges plus volumineuses !

La structure en aluminium haute résistance offre une alternative légère aux diables en acier plus lourds. La conception exclusive à 4 rails renforce le châssis de 33 % pour garantir une longue durée de vie. Le châssis de 12" de large est équipé d’embouts de protection en polyéthylène sur les rails. La grande plaque avant biseautée de 18" x 7-1/2" permet de transporter des charges volumineuses et est dotée de protections de roues intégrées pour protéger le chargement. Poignées antidérapantes confortables pour plus de sécurité. Les roues en caoutchouc moulé offrent une longue durée de vie et un poids minimal. Montage facile. Garantie limitée de 2 ans.

PRIX
$189.95

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur18 po
Hauteur51 po
Capacité de charge500 lb
Poids26 lb
Diamètre de la roue8 po
Largeur de la plaque avant18 po
Profondeur de la plaque avant7-1/2 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeUsage général
CouleurGris
Type de roue(2) Rigide
Type de poignéeEn continu
Style2 roues
MatériauAluminium
Référence fabricant168257
Style de poignéeRetour continu
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie2 ans