Une plaque avant de 18" de large permet de transporter des charges plus volumineuses !
La structure en aluminium haute résistance offre une alternative légère aux diables en acier, plus lourds. La conception exclusive à 4 rails renforce le châssis de 33 %, garantissant ainsi une longue durée de vie. Le châssis de 12" de large est équipé d’embouts de protection en polyéthylène sur les rails. La grande plaque avant biseautée de 18" x 7-1/2" permet de transporter des charges volumineuses et est dotée de protections de roues intégrées pour protéger le chargement. Poignées antidérapantes confortables pour plus de sécurité. Les roues pneumatiques assurent une conduite en douceur sur les terrains accidentés. Montage facile. Garantie limitée de 2 ans.
Global Industrial
Référence :WB168259
Diable en aluminium Global Industrial™ - Poignée incurvée - Roues pneumatiques
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$275.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 21 po |
| Hauteur | 51 po |
| Capacité de charge | 500 lb |
| Poids | 28 lb |
| Diamètre de la roue | 10 po |
| Largeur de la plaque avant | 18 po |
| Profondeur de la plaque avant | 7-1/2 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Usage général |
| Couleur | Gris |
| Type de roue | Pneumatique |
| Type de poignée | En continu |
| Style | 2 roues |
| Matériau | Aluminium |
| Référence fabricant | 168259 |
| Style de poignée | Retour continu |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 2 ans |