Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB168260

Chariot de manutention en aluminium Global Industrial™ - Double poignée - Roues en caoutchouc moulé

Description du produit
La plaque avant de 18 pouces de large permet de transporter des charges plus importantes !

Sa construction en aluminium haute résistance offre une alternative légère aux diables en acier plus lourds. Sa conception exclusive à 4 rails renforce le cadre de 33 % pour une durabilité accrue. Le cadre de 30,5 cm de large est doté de protections de rails en polyéthylène. La large plaque avant biseautée de 45,7 cm x 19 cm supporte les charges volumineuses et intègre des protections de roues pour protéger le chargement. Poignées antidérapantes confortables pour une sécurité optimale. Roues en caoutchouc moulé pour une durabilité et une légèreté maximales. Montage facile. Garantie limitée de 2 ans.

PRIX
$299.95

1
1
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur18 po
Hauteur49 po
Capacité de charge500 lb
Poids26 lb
Diamètre de la roue8 po
Largeur de la plaque avant18 po
Profondeur de la plaque avant7-1/2 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
TaperUsage général
CouleurGris
Type de roue(2) Rigide
Type de poignéeDouble broche
Style2 roues
MatérielAluminium
Référence fabricant168260
Style de poignéeDouble
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie2 ans