Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB168268

Diable en aluminium Global Industrial™ - Poignée en boucle - Roues pneumatiques

Description du produit
Une plaque d'appui de 18" de large pour transporter des charges plus volumineuses !

Sa structure en aluminium haute résistance offre une alternative légère aux diables en acier, plus lourds. La conception exclusive à 4 rails renforce le châssis de 33 %, garantissant ainsi une longue durée de vie. Le châssis de 12" de large est équipé d'embouts de rails en polyéthylène pour une meilleure protection. La grande plaque avant biseautée de 18" x 7-1/2" permet de transporter des charges volumineuses et est équipée de protections de roues intégrées pour protéger le chargement. Poignées antidérapantes confortables pour plus de sécurité. Les roues pneumatiques assurent un déplacement en douceur sur les terrains accidentés. Montage facile. Garantie limitée de 2 ans.
PRIX
$239.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur21 po
Hauteur51 po
Capacité de charge500 lb
Poids29 lb
Diamètre de la roue10 po
Largeur de la plaque avant18 po
Profondeur de la plaque avant7-1/2 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeUsage général
CouleurGris
Type de rouePneumatique
Type de poignéeEn continu
Style2 roues
MatériauAluminium
Référence fabricant168268
Style de poignéeEn continu
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie2 ans